SWRI-50A×40A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-I 藤井高圧 69389856

 

SWRI-50A×40A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-I 藤井高圧 69389856
SWRI-50A×40A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-I 藤井高圧 69389856
SWRI-50A×40A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-I 藤井高圧 69389856
SWRI-50A×40A ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-I 藤井高圧 69389856

ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-I

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)50×40
呼び径(B)2×1-1/2
内容量1個注文コード69389856品番SWRI-50A×40A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途ステンレス製継手呼び径(A)50×40形状レジューサー寸法L(mm)56呼び径(B)2×1-1/2寸法F(mm)37寸法D(mm)41.2寸法B(mm)60.3寸法C(mm)19寸法O(mm)70寸法B1(mm)49.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする