曜日別特売
9204 空調服高視認長袖ブルゾン 9204 Asahicho(旭蝶繊維) 69390049

フロントスタイル

9204 空調服高視認長袖ブルゾン 9204 Asahicho(旭蝶繊維) 69390049
9204 空調服高視認長袖ブルゾン 9204 Asahicho(旭蝶繊維) 69390049
9204 空調服高視認長袖ブルゾン 9204 Asahicho(旭蝶繊維) 69390049
9204 空調服高視認長袖ブルゾン 9204 Asahicho(旭蝶繊維) 69390049
9204 空調服高視認長袖ブルゾン 9204 Asahicho(旭蝶繊維) 69390049
9204 空調服高視認長袖ブルゾン 9204 Asahicho(旭蝶繊維) 69390049
9204 空調服高視認長袖ブルゾン 9204 Asahicho(旭蝶繊維) 69390049

空調服高視認長袖ブルゾン 9204

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
ケイコウイエロー
内容量1枚注文コード69390049品番9204
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

JIS T8127に適合し、撥水加工・帯電防止素材を採用した高視認性安全服を空調服に

用途路上作業や駐車場整理員などにおすすめケイコウイエローサイズ5L胸囲(cm)142着丈(cm)70裄丈(cm)91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする