藤井高圧
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.105SUS ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法L(mm)
35
21.1
25.5
28.9
35
38.2
45
50.8
60.1
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69390066
品番
SL-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
用途
ステンレス製継手
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
50
寸法T
(Rc×R)0.75
寸法O(mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材