PU-15A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ 藤井高圧 69390215

 

PU-15A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ 藤井高圧 69390215
PU-15A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ 藤井高圧 69390215
PU-15A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ 藤井高圧 69390215
PU-15A ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ 藤井高圧 69390215

ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)24
内容量1個注文コード69390215品番PU-15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途ステンレス製継手TR1/2寸法L(mm)24寸法t(mm)8H(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする