NS-170E フローリストLe BP 近正 69390274

フローリストLe BP

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69390274品番NS-170E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

薄刃で切れ味抜群。ロング刃タイプ。刃部にリブ出し加工を施し、刃の開閉がスムーズ。ハンドルにはエラストマー樹脂を採用しているため、水に濡れても滑りにくく、日光による劣化が起こりにくい。

全長(mm)170刃長(mm)50質量(g)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69390274
2023-11-04
用途: 革、ヨシ、布、紙となんでも切れます。
その他業種

愛用している商品のひとつです。
まず、布や糸切りに使い、少し切り憎くなったら紙切りに使います。その後はヨシや針金などを切るようにしています。
細かい細工には必要な万能はさみだと愛用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする