フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
防寒パンツ 10015
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
84~90
76~82
80~86
84~90
92~100
105~115
115~125
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69390688
品番
10015
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
裏面素材とアルミ層で人体の放射熱を反射してキルト層に貯め込み保温性抜群です。
用途
寒い季節の作業時、警備等
色
ネイビー
サイズ
LL
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
84~90