オルディ
強化ポリバッグネオ 45L 0.02mm透明 10枚入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個(10枚)
注文コード
69391028
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製の業務用ポリ袋です。
材質
LD
色
透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650