曜日別特売
3500 カストロコート 3500 Asahicho(旭蝶繊維) 69391099

フロントスタイル

3500 カストロコート 3500 Asahicho(旭蝶繊維) 69391099
3500 カストロコート 3500 Asahicho(旭蝶繊維) 69391099
3500 カストロコート 3500 Asahicho(旭蝶繊維) 69391099

カストロコート 3500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード69391099品番3500
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

表素材はポリエステル65%・綿35%のツイルと裏にボアを使用した作業用防寒元祖。通称ドカジャンとも呼ばれるカストロコート。

用途
寒い季節の作業時、警備等
ネイビーサイズ4L胸囲(cm)138肩幅(cm)58袖丈(cm)61着丈(cm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする