4005 カストロコート 4005 Asahicho(旭蝶繊維) 69391135

フロントスタイル

4005 カストロコート 4005 Asahicho(旭蝶繊維) 69391135
4005 カストロコート 4005 Asahicho(旭蝶繊維) 69391135
4005 カストロコート 4005 Asahicho(旭蝶繊維) 69391135

カストロコート 4005

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード69391135品番4005
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

表素材はナイロン100%のツイルと裏にボアを使用した作業用防寒の元祖。通称ドカジャンとも呼ばれるカストロコート。

用途寒い季節の作業時、警備等ネイビーサイズL胸囲(cm)122肩幅(cm)52袖丈(cm)58着丈(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする