フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
防寒パンツ 4015
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
120~130
76~82
80~86
84~90
92~100
110~120
120~130
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69391248
品番
4015
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
表素材はナイロン100%のツイルと裏にボアを使用した作業用防寒の元祖。裏素材は膝上はボア、膝下はキルト、裾ファスナー仕様で脱着が楽。
用途
寒い季節の作業時、警備等
色
ネイビー
サイズ
5L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
120~130