56000 極寒ポケットレスブルゾン 56000 Asahicho(旭蝶繊維) 69391318

フロントスタイル

56000 極寒ポケットレスブルゾン 56000 Asahicho(旭蝶繊維) 69391318
56000 極寒ポケットレスブルゾン 56000 Asahicho(旭蝶繊維) 69391318
56000 極寒ポケットレスブルゾン 56000 Asahicho(旭蝶繊維) 69391318
56000 極寒ポケットレスブルゾン 56000 Asahicho(旭蝶繊維) 69391318
56000 極寒ポケットレスブルゾン 56000 Asahicho(旭蝶繊維) 69391318
56000 極寒ポケットレスブルゾン 56000 Asahicho(旭蝶繊維) 69391318
56000 極寒ポケットレスブルゾン 56000 Asahicho(旭蝶繊維) 69391318
56000 極寒ポケットレスブルゾン 56000 Asahicho(旭蝶繊維) 69391318
56000 極寒ポケットレスブルゾン 56000 Asahicho(旭蝶繊維) 69391318
56000 極寒ポケットレスブルゾン 56000 Asahicho(旭蝶繊維) 69391318

極寒ポケットレスブルゾン 56000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード69391318品番56000
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

日本製生地を使用した極寒仕様の防寒着。安全・安心のポケットレス仕様。

用途寒冷地、冷凍庫での作業にネイビーサイズ3L胸囲(cm)138肩幅(cm)56袖丈(cm)65着丈(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする