080050-2551 接続部 ろ紙ホルダーB型用 SIBATA(柴田科学) 69391615

接続部 ろ紙ホルダーB型用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69391615品番080050-2551
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ろ紙ホルダーB型の接続部側のみです。

質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50適合ホース内径Φ10mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする