ISE20CH-R-M-C01L ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC 69391894

ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力仕様定格圧力範囲:(ISE20CH) -0.1 ~ 2MPa、単位仕様:(M) SI 単位固定、配管仕様:(C01) Rc1/8、オプション1:(-) リード線なし、オプション2:(-) オプションなし、オプション3:(-) 取扱説明書注文コード69391894品番ISE20CH-R-M-C01L
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様定格圧力範囲:(ISE20CH) -0.1 ~ 2MPa、単位仕様:(M) SI 単位固定、配管仕様:(C01) Rc1/8、オプション1:(-) リード線なし、オプション2:(-) オプションなし、オプション3:(-) 取扱説明書出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力配管方向(L) 下方向配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする