曜日別特売
- 水性屋上断熱塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン 69392691

- 水性屋上断熱塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン 69392691
- 水性屋上断熱塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン 69392691
- 水性屋上断熱塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン 69392691

水性屋上断熱塗料【MonotaRO限定商品】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(3L)
色アイボリー
内容量1缶(3L)注文コード69392691品番-
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

特殊断熱材配合で断熱性に優れています。日光や雨(酸性雨)に強く汚れにくく耐久性があります。カビ止め剤配合でカビの発生を防ぎます。水性なのでたいへん塗りやすく後始末も水ででき取扱いがとても簡単です。

用途
屋根やへいなどのトタン、カラートタン。スレート屋根。屋根やへいなどのトタン、カラートタン。
色
アイボリー
塗り面積(m2/L)
3 / 5~7(畳:3~4枚分)
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、水
種類
合成樹脂塗料(水系)
乾燥時間(時間)
【夏期】2~3【冬期】4~5
危険物の類別
非危険物
光沢
ツヤ消し
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗回数
2回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする