ニッペ グランセラベスト2液ファイン 遮熱
ニッペ グランセラベスト 2液ファイン 遮熱
ハイグレード屋根用塗料「ニッペ グランセラベスト 2液ファイン」の耐候性をそのままに「遮熱性能」を発揮します。
フッ素樹脂塗料を超える高耐候性に遮熱性能を加えたハイグレードの屋根用塗料です。
【特長】
高い遮熱技術
赤外線反射率の高い特殊顔料により、遮熱性能を発揮します。
優れた耐候性
促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。
幅広い対応屋根材
住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。
優れた作業性
乾燥が早く、作業性に優れています。
防藻/防かび性
藻/かびの発生を抑制します。
塗料液13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット、塗料液2.7kg、硬化剤0.3kg 3kgのセット販売品です。
- 用途
- 【対応屋根材】 住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根
【用途】 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え
【適用下塗塗料】 推奨下塗塗料 サーモアイプライマー、サーモアイシーラー、1液サーモアイシーラー
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
関連資料:※製品カタログ(6.68MB) ※PRチラシ(1.34MB)取扱説明書:(0.05MB)
注意
※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。※下塗にサーモアイプライマー、サーモアイシーラー、1液サーモアイシーラー以外の下塗りもご使用いただけますが、日射反射率が低下する可能性があります。
※高温下では硬化反応が著しく速まります。高温時の施工では、上塗りを5日以内に塗り重ねてください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。
※製品の容器は、地域や容量、色相により意匠が異なる場合がありますので、予めご了承ください。
全80種類を絞り込む
内容量
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,400/税込¥1,540 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,690/税込¥1,859 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,690/税込¥1,859 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,900/税込¥3,190 |
塗料 の新着商品
カテゴリ
































