アサヒペン
水性屋上断熱塗料【MonotaRO限定商品】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3L)
1缶(3L)
1缶(14L)
色
ホワイト
アイボリー
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(3L)
注文コード
69392700
品番
-
在庫数量:残り9点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
特殊断熱材配合で断熱性に優れています。日光や雨(酸性雨)に強く汚れにくく耐久性があります。カビ止め剤配合でカビの発生を防ぎます。水性なのでたいへん塗りやすく後始末も水ででき取扱いがとても簡単です。
用途
屋根やへいなどのトタン、カラートタン。スレート屋根。屋根やへいなどのトタン、カラートタン。
色
ホワイト
塗り面積(m
2
/L)
3 / 5~7(畳:3~4枚分)
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、水
種類
合成樹脂塗料(水系)
乾燥時間(時間)
【夏期】2~3【冬期】4~5
危険物の類別
非危険物
光沢
ツヤ消し
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗回数
2回