LALA-211 ララ ツリーランチボックス MIクリエーションズ 69394397

LALA-211 ララ ツリーランチボックス MIクリエーションズ 69394397
LALA-211 ララ ツリーランチボックス MIクリエーションズ 69394397
LALA-211 ララ ツリーランチボックス MIクリエーションズ 69394397
LALA-211 ララ ツリーランチボックス MIクリエーションズ 69394397
LALA-211 ララ ツリーランチボックス MIクリエーションズ 69394397
LALA-211 ララ ツリーランチボックス MIクリエーションズ 69394397
LALA-211 ララ ツリーランチボックス MIクリエーションズ 69394397

ララ ツリーランチボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69394397品番LALA-211
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

バッグにすっきり収まる、縦型ランチボックス。最上段のフタに調味料やふりかけ、ピックなどをいれることができます。

材質ポリプロピレン、AS樹脂高さ(mm)179質量(g)200縦(mm)80横(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする