曜日別特売
a31940 <テイコブ>ノーパンク車椅子(自走式) ファミリー・ライフ 69394677

 

a31940 <テイコブ>ノーパンク車椅子(自走式) ファミリー・ライフ 69394677
a31940 <テイコブ>ノーパンク車椅子(自走式) ファミリー・ライフ 69394677
a31940 <テイコブ>ノーパンク車椅子(自走式) ファミリー・ライフ 69394677
a31940 <テイコブ>ノーパンク車椅子(自走式) ファミリー・ライフ 69394677
a31940 <テイコブ>ノーパンク車椅子(自走式) ファミリー・ライフ 69394677
a31940 <テイコブ>ノーパンク車椅子(自走式) ファミリー・ライフ 69394677
a31940 <テイコブ>ノーパンク車椅子(自走式) ファミリー・ライフ 69394677
a31940 <テイコブ>ノーパンク車椅子(自走式) ファミリー・ライフ 69394677

<テイコブ>ノーパンク車椅子(自走式)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード69394677品番a31940
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,880
販売価格(税別)非課税商品
39,880

ノーパンクタイヤの安心安全自走式車椅子。
特殊構造のタイヤで、パンクの心配がありません。
アルミ製で軽量約12.3kg
安心の介助ハンドブレーキ付き・アルミだから持ち運びも軽い
背折れタイプでコンパクトに収納できます。ハンドルも折りたためます。
車のトランクに収納可能!(一部車種を除く)
介助者にやさしいハンドブレーキ。
汚れを拭き取りやすい生地使用。
握りやすい樹脂製ハンドリム。
肘掛けの位置が低いので、タイヤが回しやすい。
シートベルト付きでしっかり身体を固定。
ブレーキは両側レバー式で簡単。
足が後ろにいかない設計。
座面幅約43cm
軽くて丈夫なアルミ製
JIS規格適合品
消費税がかからない!(非課税品)
1年間保証書付き

材質本体:アルミニウム合金、シート:ポリエステル質量(kg)(約)12.3グレー耐荷重(kg)(約)100寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:(約)61.5×97.5×90、収納時:(約)36×78×70前座高(cm)(約)47.5後座高(cm)(約)45.5車輪サイズ(inch)(前輪)6・(後輪)22

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする