A-0010-10L メカリンスCu-940 日本メカケミカル 69394835

メカリンスCu-940

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(10L)
内容量1個(10L)注文コード69394835品番A-0010-10L
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

数秒で光沢の良い仕上がりになる真鍮・銅用錆取り剤

用途
真鍮及び銅合金の酸化被膜除去
成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水pH1以下(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)8.3(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.54(原液)
注意
※試験によりワークとの適合性を確認の上、ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする