日本メカケミカル
メカシャインD-88
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個(1kg)
注文コード
69394887
品番
B-a023-1kg
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
常温で徐々に気化(昇華)し、鉄系材料の表面に薄い膜を形成して防錆効果を発揮する気化性防錆剤
用途
鉄鋼の防錆
成分
亜硝酸系有機化合物 他
臭気
わずかにアミン臭
外観
白色結晶性粉末
危険物の類別
非危険物
注意
※銅、銅合金に対して変色を及ぼす可能性がございます。事前に防錆物品の材質をご確認下さい。