SFKBN-2SS セフ腰袋 ナイロン 腰袋2段極小 タジマツール(TJMデザイン) 69395719

SFKBN-2SS セフ腰袋 ナイロン 腰袋2段極小 タジマツール(TJMデザイン) 69395719
SFKBN-2SS セフ腰袋 ナイロン 腰袋2段極小 タジマツール(TJMデザイン) 69395719
SFKBN-2SS セフ腰袋 ナイロン 腰袋2段極小 タジマツール(TJMデザイン) 69395719
SFKBN-2SS セフ腰袋 ナイロン 腰袋2段極小 タジマツール(TJMデザイン) 69395719

セフ腰袋 ナイロン 腰袋2段極小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69395719品番SFKBN-2SS
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

幅広い職人さんに適したスタンダード形状
現調、仕上と工具の少ない作業に最適
両側面ベルトループで後付セフホルダーを使いアレンジ可能 ※アレンジをされる場合でも総重量は3.0kg以下となります
セフ取付収納物総重量:3.0 kg以下

用途
工具収納用
材質ナイロン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×205総質量(kg)【セフ取付収納物】3.0以下
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする