タジマツール(TJMデザイン)
セフ工具差し ナイロン コーデュラ 4本差し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69395780
品番
SFKSNC-P4
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
口元が型崩れしにくい型押仕様
ベルト補強で耐久アップ
背面部に樹脂プレートを組み込み、剛性力アップ
セフ取付収納物総重量:3.0 kg以下
用途
工具収納用
材質
ナイロンコーデュラ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×70×300
総質量(kg)
【セフ取付収納物】3.0以下
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください