SFKSNC-P1PD セフ工具差し ナイロン コーデュラ ペンドラ用 タジマツール(TJMデザイン) 69395789

SFKSNC-P1PD セフ工具差し ナイロン コーデュラ ペンドラ用 タジマツール(TJMデザイン) 69395789
SFKSNC-P1PD セフ工具差し ナイロン コーデュラ ペンドラ用 タジマツール(TJMデザイン) 69395789
SFKSNC-P1PD セフ工具差し ナイロン コーデュラ ペンドラ用 タジマツール(TJMデザイン) 69395789

セフ工具差し ナイロン コーデュラ ペンドラ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69395789品番SFKSNC-P1PD
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

口元が型崩れしにくい型押仕様
ベルト補強で耐久アップ
背面にビットポケット付
セフ取付収納物総重量:3.0 kg以下

用途
工具収納用
材質ナイロンコーデュラ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×300総質量(kg)【セフ取付収納物】3.0以下
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする