HDS241 ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (40MHz~70MHz、1CH) OWON 69397365

ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (40MHz~70MHz、1CH)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
内容量1台注文コード69397365品番HDS241
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【1台多機能】 オシロスコープ(40MHz~70MHz帯域・1ch)、24000カウントのデジタルマルチメーターと任意波形発生器を1台に統合。持ち運び可能なオールインワン計測ツールです。
【高性能な波形測定】 最大250MSa/sの高速サンプリング、8Kレコード長、10,000波形/秒の更新速度に対応。周波数、周期、最大・最小などの自動測定機能も搭載しています。
【屋外でも使える省電力設計】 3.5インチ高コントラストLCDを採用し、明るい場所でも視認性良好。内蔵リチウム電池で約4時間の連続使用が可能です。
【USB Type-C対応&リモート制御】 USB Type-Cによる電源供給とデータ通信に対応。SCPIコマンドによるPC制御やソフトウェア連携にも対応しています。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数1分解能垂直分解能:8ビットディスプレイ3.5インチLCDRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ8K
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする