【1台多機能】 オシロスコープ(40MHz~70MHz帯域・1ch)、24000カウントのデジタルマルチメーターと任意波形発生器を1台に統合。持ち運び可能なオールインワン計測ツールです。
【高性能な波形測定】 最大250MSa/sの高速サンプリング、8Kレコード長、10,000波形/秒の更新速度に対応。周波数、周期、最大・最小などの自動測定機能も搭載しています。
【屋外でも使える省電力設計】 3.5インチ高コントラストLCDを採用し、明るい場所でも視認性良好。内蔵リチウム電池で約4時間の連続使用が可能です。
【USB Type-C対応&リモート制御】 USB Type-Cによる電源供給とデータ通信に対応。SCPIコマンドによるPC制御やソフトウェア連携にも対応しています。