テンダイ
ヒールオフィスサンダル クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M(22.0~24.0)
M(22.0~24.0)
L(23.0~25.0)
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69398229
品番
570053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
オフィス履きにオススメの上品なサンダル。パンツの裾を踏みにくいヒールタイプ。ウエッジソールなので安定感があり疲れにくいです。
材質
甲:合成皮革、甲裏:ポリエステル、底:合成底
色
ブラック
サイズ
M(22.0~24.0)
靴タイプ
サンダル
注意
※汚れが気になる場合は、固く絞った布で水拭きしてください(水洗いはできません)
※特に濡れた床面など、滑りやすいところではスリップに十分ご注意ください
※摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください
※消毒剤や漂白剤は使わないでください(変色や変形の原因となります)