曜日別特売
NR0501PFNBM クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 宇都宮製作[手袋] 69398667

 

NR0501PFNBM クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 宇都宮製作[手袋] 69398667
NR0501PFNBM クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 宇都宮製作[手袋] 69398667
NR0501PFNBM クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 宇都宮製作[手袋] 69398667
NR0501PFNBM クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 宇都宮製作[手袋] 69398667
NR0501PFNBM クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 宇都宮製作[手袋] 69398667

クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1箱(100枚)注文コード69398667品番NR0501PFNBM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フィット感抜群の粉無し天然ゴム手袋です。食品衛生法適合商品です。

用途天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします。細かい作業に優れます。材質天然ゴム厚さ(mm)0.13(指部)ナチュラルサイズMタイプ左右兼用タイプ入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)23中指長(cm)7.6手の平幅(cm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無しエンボス加工エンボス付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする