GDP-SC デジタルギャップキャリパ用スクライバ SK(新潟精機) 69398756

デジタルギャップキャリパ用スクライバ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード69398756品番GDP-SC
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ギャップキャリパ用の交換スクライバです。

用途
ギャップキャリパ用の交換スクライバに
適合機種GDG-F-SC材質本体/ステンレス本体寸法(mm)W40×H29×D3本体質量(g)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする