アイホン
1~5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69398956
品番
CBN-FW5
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
適合機種
CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS
材質
SPCC t1.6
形状
壁埋込型
質量(kg)
約2
色調
日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
適合ボックス
専用埋込ボックス(CBN-BOX5)