CN-1A34/A-D 1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス) アイホン 69399114

1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード69399114品番CN-1A34/A-D
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー)材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約180電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大330使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする