TRW-88 トラクターシューズ 先丸 涼白 ロケット製品 69399358

TRW-88 トラクターシューズ 先丸 涼白 ロケット製品 69399358
TRW-88 トラクターシューズ 先丸 涼白 ロケット製品 69399358
TRW-88 トラクターシューズ 先丸 涼白 ロケット製品 69399358
TRW-88 トラクターシューズ 先丸 涼白 ロケット製品 69399358
TRW-88 トラクターシューズ 先丸 涼白 ロケット製品 69399358
TRW-88 トラクターシューズ 先丸 涼白 ロケット製品 69399358
TRW-88 トラクターシューズ 先丸 涼白 ロケット製品 69399358
TRW-88 トラクターシューズ 先丸 涼白 ロケット製品 69399358
TRW-88 トラクターシューズ 先丸 涼白 ロケット製品 69399358
TRW-88 トラクターシューズ 先丸 涼白 ロケット製品 69399358
TRW-88 トラクターシューズ 先丸 涼白 ロケット製品 69399358
TRW-88 トラクターシューズ 先丸 涼白 ロケット製品 69399358

トラクターシューズ 先丸 涼白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)25~25.5
内容量1足注文コード69399358品番TRW-88
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

太陽の熱を吸収しにくい白ゴムを採用したので厚さが軽減できます。ファスナー付・キックオフ付きで、脱ぎ履き簡単です。足首がぴったりとし、軽い履き心地で疲れにくいです。完全防水でぬかるみや朝霧も気になりません。履き口から土、砂が入りにくです。

用途農耕、園芸、建設現場など様々な場面で使用できます。サイズタイプ先丸種類作業靴サイズ(cm)25~25.5材質(裏地)ウーリーナイロン材質(表地)天然・合成ゴム靴タイプ長靴
関連資料:(1.05MB)
注意
※本製品を長くご使用いただくために、使用後は段ボール箱に入れて日光を遮断して冷暗所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする