曜日別特売
OT-DP43S カメラ付きコードレステレビドアホン ROOMMATE 69399535

本体

OT-DP43S カメラ付きコードレステレビドアホン ROOMMATE 69399535
OT-DP43S カメラ付きコードレステレビドアホン ROOMMATE 69399535
OT-DP43S カメラ付きコードレステレビドアホン ROOMMATE 69399535
OT-DP43S カメラ付きコードレステレビドアホン ROOMMATE 69399535
OT-DP43S カメラ付きコードレステレビドアホン ROOMMATE 69399535

カメラ付きコードレステレビドアホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード69399535品番OT-DP43S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

チャイムを押すと自動撮影・動画録画。モニターで来客の確認できるから安心安全に対応できるカメラ付きコードレスドアホンです。
Wi-Fiを使用して接続するから、配線の必要がなく、面倒な工事なく、設置導入が簡単です。また、送信機はIPX4相当の防水仕様なので、軒下等への設置もOK。送信機とモニターで双方向通話ができます。
夜間は自動で暗視モードに切替、不審者・空き巣対策・強盗対策等の防犯にもお役立ちです。

付属品送信機、受信機、充電ケーブル、ウォールステッカー(送信機用・受信機用)、テープ(送信機用・受信機用)、ネジ、取扱説明書その他夜間撮影:赤外線LED寸法(mm)受信機(モニター):幅117×高さ93×奥行16、送信機(カメラ):幅48×高さ87×奥行20質量(g)受信機:134、送信機53電源USB Type-C DC5V/2A通信方式Wi-Fi2.4G、伝送距離~150mまで解像度【ビデオ】640×480耐水性【送信機】IPX4相当 (※受信機は防水仕様ではありません。屋内使用に限ります)バッテリー容量(mAh)【受信機】リチウムイオン400(充電しながらの使用推奨)【送信機】リチウムイオン800(1~2時間充電/待機で約3か月使用可能、使用約1ヶ月)最低被写体照度(Lux)0.8音声内蔵スピーカーとマイク画角85°ストレージ128GB/MPEG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする