STF-AC15TEC-H サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 69399647

 

STF-AC15TEC-H サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 69399647
STF-AC15TEC-H サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 69399647
STF-AC15TEC-H サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 69399647
STF-AC15TEC-H サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 69399647
STF-AC15TEC-H サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 69399647
STF-AC15TEC-H サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 69399647
STF-AC15TEC-H サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 69399647
STF-AC15TEC-H サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 69399647
STF-AC15TEC-H サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 69399647
STF-AC15TEC-H サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 69399647
STF-AC15TEC-H サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 69399647
STF-AC15TEC-H サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 69399647
STF-AC15TEC-H サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 69399647

サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
グレー
内容量1台注文コード69399647品番STF-AC15TEC-H
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】
サーキュレーター扇風機なら1台4役
扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。
空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。
お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。
サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。
ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。
扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s
工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。

質量(kg)約2.6グレー定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)38/35首振上下左右風量3段階適合床面積(目安)18畳本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)タイマー切タイマー(2/4/8時間)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

サーキュレーターとエアコン併用で節電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする