S750-08-B-3T トリム 750シリーズ TPE (75M巻) 岩田製作所 69401065

※代表画像

S750-08-B-3T トリム 750シリーズ TPE (75M巻) 岩田製作所 69401065
S750-08-B-3T トリム 750シリーズ TPE (75M巻) 岩田製作所 69401065
S750-08-B-3T トリム 750シリーズ TPE (75M巻) 岩田製作所 69401065

トリム 750シリーズ TPE (75M巻)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(1本)注文コード69401065品番S750-08-B-3T
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。

材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)5325長さ(m)75材質(芯金)A5052基本板厚(mm)0.8模様3.(表面)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする