曜日別特売
150-64-B-3T-L17 トリム 150シリーズTPE 17M 岩田製作所 69401580

※代表画像

150-64-B-3T-L17 トリム 150シリーズTPE 17M 岩田製作所 69401580
150-64-B-3T-L17 トリム 150シリーズTPE 17M 岩田製作所 69401580
150-64-B-3T-L17 トリム 150シリーズTPE 17M 岩田製作所 69401580

トリム 150シリーズTPE 17M

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1袋(1本)注文コード69401580品番150-64-B-3T-L17
参考基準価格(税別)¥17,340販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。

材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1411長さ(m)17材質(芯金)A5052基本板厚(mm)6.4模様3.(表面)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする