曜日別特売
HLWH125-2-P 保護キャップ 丸 (10個入) 白 岩田製作所 69402447

※代表画像

HLWH125-2-P 保護キャップ 丸 (10個入) 白 岩田製作所 69402447
HLWH125-2-P 保護キャップ 丸 (10個入) 白 岩田製作所 69402447
HLWH125-2-P 保護キャップ 丸 (10個入) 白 岩田製作所 69402447
HLWH125-2-P 保護キャップ 丸 (10個入) 白 岩田製作所 69402447
HLWH125-2-P 保護キャップ 丸 (10個入) 白 岩田製作所 69402447
HLWH125-2-P 保護キャップ 丸 (10個入) 白 岩田製作所 69402447

保護キャップ 丸 (10個入) 白

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
質量(g)10
10
19
12
13
18
172
215
20
15
23
31
36
207
218
1.1
1.3
1.8
2.2
3.5
1
2
4.8
200
5.7
5.4
3
8
4
8.3
外径D(Φmm)14.9
14.9
12.5
13
13.5
15.4
15.9
42
52
16.9
17.4
17.9
20
21
46
50
3.6
4.1
4.6
5.1
6.1
6.6
7.1
8.1
48
8.6
9.1
10
10.5
11
11.5
内容量1袋(10個)注文コード69402447品番HLWH125-2-P
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。

材質ポリ塩化ビニルPVC質量(g)10規格対応:M8(六角穴付ボルト頭)外径D(Φmm)14.9深さ(mm)8(A)厚さt(mm)1.2内径d(Φmm)12.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき600/税込660
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする