※代表画像
岩田製作所
保護キャップ 丸 (1個入) 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
質量(g)
4.2
21
20
22
3.9
4.2
4.3
5
3.5
5.2
7.1
7.6
6
8.6
12
8.5
13
18
外径D(Φmm)
24
46
48
50
22
24
25
26
52
27
29
30
31
33
35
37
39
42
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
69403244
品番
HLWH210-P
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
白
質量(g)
4.2
規格
対応:15A(鋼管)
外径D(Φmm)
24
深さ(mm)
25(A)
厚さt(mm)
1.5
内径d(Φmm)
21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません