HLGYR3-B 保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 灰 岩田製作所 69403488

※代表画像

HLGYR3-B 保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 灰 岩田製作所 69403488
HLGYR3-B 保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 灰 岩田製作所 69403488
HLGYR3-B 保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 灰 岩田製作所 69403488
HLGYR3-B 保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 灰 岩田製作所 69403488

保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 灰

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
質量(g)15
内容量1袋(100個)注文コード69403488品番HLGYR3-B
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。

材質ポリ塩化ビニルPVC質量(g)15規格対応:M3(六角ボルト頭)深さ(mm)3(A)厚さt(mm)1二面幅S(mm)5対角(mm)5.77(e)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき600/税込660
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする