※代表画像
岩田製作所
保護キャップ Lアングル用 (10個入) 灰
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
質量(g)
30
30
40
50
55
60
70
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
69404565
品番
HLGYL20X3-P
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
仕様
角R(r1):R2、角R(r2):R4
材質
ポリ塩化ビニルPVC
幅(mm)
20×3(B×C)
色
灰
質量(g)
30
タイプ
R付
深さ(mm)
15(A)
厚さt(mm)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません