曜日別特売

ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR-B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法L(mm)6.5(-0.1~+0.1)
6.5(-0.1~+0.1)
3(-0.1~+0.1)
3.5(-0.1~+0.1)
4(-0.1~+0.1)
4.5(-0.1~+0.1)
5(-0.1~+0.1)
5.5(-0.1~+0.1)
6(-0.1~+0.1)
7(-0.1~+0.1)
7.5(-0.1~+0.1)
8(-0.1~+0.1)
8.5(-0.1~+0.1)
9(-0.1~+0.1)
9.5(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
11(-0.1~+0.1)
12(-0.1~+0.1)
12.5(-0.1~+0.1)
13(-0.1~+0.1)
14(-0.1~+0.1)
15(-0.1~+0.1)
16(-0.1~+0.1)
16.5(-0.1~+0.1)
17(-0.1~+0.1)
17.5(-0.1~+0.1)
18(-0.1~+0.1)
19(-0.1~+0.1)
20(-0.1~+0.1)
外径(Φmm)5
ねじ径M2.6(0.45)
内容量1袋(50個)注文コード69405989品番AR-2606.5B
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途取り替え用材質(本体)ジュラコン(R)(POM)寸法L(mm)6.5(-0.1~+0.1)ねじ径M2.6(0.45)外径(Φmm)5熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り替え用のため、ハンドルなしの商品です。ハンドルが必要な場合、ハンドル付の商品をお買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする