廣杉計器
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/ARB-SEB
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法L(mm)
4.5(-0.1~+0.1)
4.5(-0.1~+0.1)
4.5(-0.1~+0.1)
15(-0.1~+0.1)
16(-0.1~+0.1)
16.5(-0.1~+0.1)
17(-0.1~+0.1)
17.5(-0.1~+0.1)
18(-0.1~+0.1)
19(-0.1~+0.1)
20(-0.1~+0.1)
21(-0.1~+0.1)
22(-0.1~+0.1)
23(-0.1~+0.1)
24(-0.1~+0.1)
25(-0.1~+0.1)
26(-0.1~+0.1)
27(-0.1~+0.1)
28(-0.1~+0.1)
29(-0.1~+0.1)
30(-0.1~+0.1)
35(-0.1~+0.1)
4(-0.1~+0.1)
5(-0.1~+0.1)
5.5(-0.1~+0.1)
6(-0.1~+0.1)
6.5(-0.1~+0.1)
7(-0.1~+0.1)
40(-0.1~+0.1)
7.5(-0.1~+0.1)
8(-0.1~+0.1)
8.5(-0.1~+0.1)
9(-0.1~+0.1)
9.5(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
11(-0.1~+0.1)
12(-0.1~+0.1)
12.5(-0.1~+0.1)
13(-0.1~+0.1)
14(-0.1~+0.1)
45(-0.1~+0.1)
50(-0.1~+0.1)
55(-0.1~+0.1)
60(-0.1~+0.1)
外径(Φmm)
6
6
8
ねじ径
M3(0.5)(スリ割付)
M3(0.5)(スリ割付)
M4(0.7)(スリ割付)
全74種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69407547
品番
ARB-304.5SEB
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
形状
丸型
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
寸法L(mm)
4.5(-0.1~+0.1)
ねじ径
M3(0.5)(スリ割付)
外径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
黒ニッケルメッキ