※代表画像
岩田製作所
保護キャップ 丸 (100個入) 黄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
質量(g)
35
35
35
111
121
112
30
57
80
40
83
100
182
11
13
18
22
10
20
48
302
200
354
174
196
150
221
54
外径D(Φmm)
6.1
6.1
6.1
7.1
12.5
13
13.5
10
10.5
11
11.5
14.9
3.6
4.1
4.6
5.1
6.6
8.1
20
21
15.4
15.9
16.9
17.4
17.9
8.6
9.1
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
69407715
品番
HLYE45-B
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
黄
質量(g)
35
規格
対応:M5(Mねじ)
外径D(Φmm)
6.1
深さ(mm)
15(A)
厚さt(mm)
0.8
内径d(Φmm)
4.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません