曜日別特売
HLYE50-2-B 保護キャップ 丸 (100個入) 黄 岩田製作所 69407724

※代表画像

HLYE50-2-B 保護キャップ 丸 (100個入) 黄 岩田製作所 69407724
HLYE50-2-B 保護キャップ 丸 (100個入) 黄 岩田製作所 69407724
HLYE50-2-B 保護キャップ 丸 (100個入) 黄 岩田製作所 69407724
HLYE50-2-B 保護キャップ 丸 (100個入) 黄 岩田製作所 69407724
HLYE50-2-B 保護キャップ 丸 (100個入) 黄 岩田製作所 69407724
HLYE50-2-B 保護キャップ 丸 (100個入) 黄 岩田製作所 69407724

保護キャップ 丸 (100個入) 黄

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
質量(g)10
10
111
121
112
30
57
80
40
83
100
182
11
13
18
22
35
20
48
302
200
354
174
196
150
221
54
外径D(Φmm)6.6
6.6
12.5
13
13.5
10
10.5
11
11.5
14.9
3.6
4.1
4.6
5.1
6.1
7.1
8.1
20
21
15.4
15.9
16.9
17.4
17.9
8.6
9.1
内容量1袋(100個)注文コード69407724品番HLYE50-2-B
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。

材質ポリ塩化ビニルPVC質量(g)10規格対応:M3(六角穴付ボルト頭)外径D(Φmm)6.6深さ(mm)3(A)厚さt(mm)0.8内径d(Φmm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき600/税込660
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする