廣杉計器
アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理)/ARL-BE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M1.7(0.35)
注文コード
69408308
品番
ARL-1705.5BE
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M1.7(0.35)
全長(mm)
5.5
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
外径(Φmm)
4
仕様
鉛含有量10ppm以下
形状
丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
黒アルマイト(BAL)