仕様【ランプトランス】LED内蔵適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)137.6設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)3690RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵