NLUB2020-DC-W LEDバックライト 日機 69408915

 

NLUB2020-DC-W LEDバックライト 日機 69408915
NLUB2020-DC-W LEDバックライト 日機 69408915
NLUB2020-DC-W LEDバックライト 日機 69408915
NLUB2020-DC-W LEDバックライト 日機 69408915
NLUB2020-DC-W LEDバックライト 日機 69408915

LEDバックライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
消費電力(W)8.9
内容量1台注文コード69408915品番NLUB2020-DC-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

導光板技術を使用してムラのない自然な光を演出します。
独自設計の導光板により光が均一に拡散し、物体の形状、輪郭、傷を正確に確認することができます。
そのため画像処理検査では正確に物体を認識でき、光のムラによる誤判定を防ぐことができます。

用途画像処理検査照明、外観検査照明、実験室照明など材質【拡散板】アクリル寸法(mm)230×230×13電源(V)DC24消費電力(W)8.9使用温度(℃)-10~40 (ただし、氷結しないこと)保護等級IP40材質(フレーム)アルミニウム合金色温度(K)5700配光角度(°)113RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合発光面(mm)200×200期待寿命(時間)(使用温度:25℃ )60,000電源ケーブル3m
関連資料:(0.02MB)取扱説明書:(0.58MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする