NLFL100-AC LED投光器 ケーブル3m 日機 69408985

 

NLFL100-AC LED投光器 ケーブル3m 日機 69408985
NLFL100-AC LED投光器 ケーブル3m 日機 69408985
NLFL100-AC LED投光器 ケーブル3m 日機 69408985
NLFL100-AC LED投光器 ケーブル3m 日機 69408985

LED投光器 ケーブル3m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
消費電力(W)100
全光束(Lm)11200
内容量1台注文コード69408985品番NLFL100-AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
また照明本体は軽く、工事現場などの屋外作業照明として最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。

用途工事現場などの屋外作業照明など材質本体:アルミダイカスト / パッキン:シリコン寸法(mm)402×330×63.5電源(V)AC100-240消費電力(W)100全光束(Lm)11200電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)4100使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電球の種類LED
関連資料:図面(0.05MB)取扱説明書:(0.86MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする