NLE36SN2-DC フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機 69409046

 

NLE36SN2-DC フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機 69409046
NLE36SN2-DC フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機 69409046

フラット型防水LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード69409046品番NLE36SN2-DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。
定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。
本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。

用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など寸法(mm)730×65×27.5電源(V)DC24消費電力(W)32使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)全光束(Lm)3100保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電源ケーブル3m
関連資料:図面(0.02MB)取扱説明書:(0.91MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする