NLSS12C-AC(2M+P) 防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機 69409080

 

NLSS12C-AC(2M+P) 防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機 69409080
NLSS12C-AC(2M+P) 防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機 69409080

防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
消費電力(W)10
全光束(Lm)900
内容量1台注文コード69409080品番NLSS12C-AC(2M+P)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

大型機械や門型マシニングセンタの照明向けに、従来品よりヘッドケースを大きくし、さらに放熱性を高め、明るくしました。
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

用途大型機械や門型マシニングセンタなど寸法(mm)130×74.5×175電源(V)AC100消費電力(W)10使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)全光束(Lm)900保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700照度(Lx)1200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電源ケーブル2m(プラグ付)
関連資料:図面(0.02MB)取扱説明書:(1.14MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする