曜日別特売
L74mini-G 首振り 400LM Nicron(ニクロン) 69409195

L74mini-G 首振り 400LM Nicron(ニクロン) 69409195
L74mini-G 首振り 400LM Nicron(ニクロン) 69409195
L74mini-G 首振り 400LM Nicron(ニクロン) 69409195
L74mini-G 首振り 400LM Nicron(ニクロン) 69409195
L74mini-G 首振り 400LM Nicron(ニクロン) 69409195
L74mini-G 首振り 400LM Nicron(ニクロン) 69409195

首振り 400LM

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード69409195品番L74mini-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

わずか37gの持ち運びにピッタリのライト。
明るさ4段階調整可能。
高品質なアルミ合金製で、本体にはアルマイト加工と着色が施されています。
ワンキー操作で片手でも簡単に操作できます。
Type-C USBケーブルを使用し、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。
単三電池1本でも動作は可能ですが、表記スペックよりも低下します。
過充電・過放電・短絡を防ぐ保護回路基板を内蔵しています。
製品に搭載されたリチウムイオンバッテリーにも、過充電・過放電・短絡を防ぐ保護機能があり、二重の保護設計です。
帽子に取り付けられるクリップ付きで、持ち運びに便利です。
使用中はスマートボタンにバッテリー残量インジケーターが表示されます。

寸法(mm)17×17×99グリーン質量(g)37使用温度範囲(℃)-20~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする